パワーケーブル ダイヘンのおすすめ人気ランキング

2026/05/01更新
283件の「パワーケーブル ダイヘン」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ガス低圧用ホース」、「パワーケーブル」、「パワーケーブル tig 溶接」などの商品も取り扱っております。



パワーケーブルホース ダイヘンランキング4位
1本
17,980税込19,778
3日以内出荷


1本
20,980税込23,078
4日以内出荷


1本
38,980税込42,878
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ(15種類の商品があります)

ハンドルの内部構造を改良し、ハンドルの温度上昇を低減。長時間でも楽に溶接が可能な熱くなりにくいトーチハンドル。 分割ハンドル構造でトーチスイッチを簡単に脱着可能な優れたメンテナンス性。 ノズル、オリフィス、チップなどの消耗品は、従来のブルートーチⅡと互換性があり、そのまま使用可能。 従来品に比べ、手のひらとグリップの接触面を拡大。長時間でも疲れにくく、安定した溶接が可能。(大型ハンドルタイプのみ) 従来トーチよりも柔軟なトーチケーブルを採用。あらゆる溶接姿勢で楽に溶接が可能。(大型ハンドルタイプのみ) 工具レスで分割可能です。用途に合わせてカスタマイズ可能。(大型ハンドルタイプのみ)
1本
25,980税込28,578
3日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ(46種類の商品があります)

使用率(%)100冷却方式水冷仕様-タイプアングル形溶接電流(A)直流:300 交流:260ハンドル寸法(mm)205適合電極径(Φmm)3.2アングル寸法(mm)158
1本
42,980税込47,278
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

1個ほか
469税込516
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ(32種類の商品があります)





1袋(5個)ほか
769税込846
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(42種類の商品があります)



一般CO2/MAG溶接用の 3m長トーチに適用します。溶接のアーク安定性に重要な部品です。 アークの調子が変…と思ったら交換してみて下さい。
1本ほか
1,998税込2,198
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ(25種類の商品があります)

1本
13,980税込15,378
当日出荷